Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60738438
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60360
EAN/GTIN:
     4250078167044
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Mischung machts
Zusätzlich zum verbesserten Design bietet die IB-3740-C31 den Vorteil der 2,5" und 3,5" Laufwerkunterstützung. Dies macht das Gerät zu einem idealen Kandidaten für Benutzer, die nach der maximalen Kapazität an direkt angeschlossenem Speicherplatz suchen, da herkömmliche Festplatten immer noch eine wesentlich größere Datenmenge aufnehmen können als die derzeit größten SSD-Laufwerke. Wenn Sie jedoch die maximale Leistung bei der Datenübertragung unbedingt benötigen, können sie, dank der mitgelieferten Carrier, trotzdem problemlos 2,5" SSDs verwenden.

Für die Umwelt
In Zeiten der Nichtbenutzung schaltet das Gerät sich über die Smart-Sync-Technologie automatisch in Standby, ebenso, wenn das Datenübertragungskabel entfernt wird! Die LED-Anzeige gibt Auskunft darüber, ob und in welchen Schächten Festplatten in Betrieb sind und ob gerade auf sie zugegriffen wird. Zudem auch, wie der Lüfter eingestellt ist und in welchem Modus er betrieben wird.

Keine Geschwindigkeitsbegrenzung
Die Brücke zwischen PC und der IB-3740-C31 wird mit USB 3.1 geschlagen. Dank dem USB 3.1 (Gen2) Protokoll können Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2128 g
Kabellänge
1 m
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
3155 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
1.6 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
60 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
JBOD
Max. Speicherkapazität
10 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
606 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
VIALabs VL820, VL715
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.