Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP 230SFNw Laser A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh SP 230SFNw Laser A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Ricoh SP 230SFNw Laser A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61162990
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408293
EAN/GTIN:
     4961311926624
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
120 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
11800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
700 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2.5 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1104 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
440 W
Energieverbrauch (bereit)
42 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
6.2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
28 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser duplex wlan, laserdrucker, laserdrucker a4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408294
ab € 73,87*
Zubehör
Ricoh
408295
ab € 43,93*
Zubehör
Ricoh
408296
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.