Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Rio Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Rio Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Ritzenhoff & Breker Rio Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Ritzenhoff & Breker Rio Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62296536
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     689.068
EAN/GTIN:
     4006344689068
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
689051
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.