Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66034473
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZE4SI
EAN/GTIN:
     8719274491088
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go Einzelmonitorarm können Sie Ihren Bildschirm einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie den Bildschirm nach Bedarf neigen und schwenken. Der Caparo Monitorarm verfügt sogar über eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Höhe und Tiefe des Bildschirms problemlos mit einer Hand einstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank seines modularen Entwurfs können Sie den Monitorarm je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Der Monitorarm kann von oben herab an den Schreibtisch angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
200 - 560 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
40 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2136 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
2520 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Produktionsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1692-V140
ab € 106,90*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1694-V140
ab € 196,13*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1694-V160
ab € 253,51*
Zubehör
Acer
UM.KX3EE.P04
ab € 154,37*
Zubehör
Neovo
TM23D011E0100
ab € 347,65*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 508,28*
Zubehör
AOC
AG273QZ
ab € 614,77*
Zubehör
AOC
AG353UCG
ab € 2.097,86*
Zubehör
AOC
AS110D0
ab € 33,19*
Zubehör
AOC
24G2U/BK
ab € 194,60*
Zubehör
AOC
27G2U5/BK
ab € 129,67*
Zubehör
AOC
CQ27G2U/BK
ab € 209,25*
Zubehör
AOC
CU34G2/BK
ab € 377,44*
Zubehör
AOC
CU34G2X
ab € 257,95*
Zubehör
AOC
Q27G2U/BK
ab € 155,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.