Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4606N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4606N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 4606N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66487741
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
18 W
Nennspannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51 dB
Luftstrom
180 m³/h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,01*
Zubehör
ebm-papst
4606N-KR0
ab € 36,55*
Zubehör
ebm-papst
4606N-KR1
ab € 39,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.