Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Fellowes Powershred 12C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69077669
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7120101
EAN/GTIN:
     0043859732326
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Sicherheitsstopp Schalter
Verhindert ungewolltes Einschalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
6600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
19 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Korbkapazität
255 Blätter
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Arbeitszyklus
20 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
70 g/m²
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.