| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-70760131 Herst.-Nr.: 40801-05 EAN/GTIN: 4009212015631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der praktische Bankordner mit dem Aufdruck Bank auf dem Rücken ist ideal zum Aufbewahren von Kontoauszügen und weiteren Bankunterlagen. Fünf Farben ermöglichen ein übersichtliches Abhefeten und Sortieren wichtiger Dokumente. Die praktische 2-Bügel-Mechanik des Ordners mit Niederhalter hält Kontoauszüge und gelochte Unterlagen sicher fest und ermöglicht ein schnelles Umblättern der Seiten.
Die Kontoauszugs-Ordner lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ringbüchern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A6 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 50 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, pagna bankordner, draht niederhalter, bankordner grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |