Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300116200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 4.5V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer E300116200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 4.5V Alkali
Energizer E300116200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 4.5V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71166410
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300116200
EAN/GTIN:
     7638900426519
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Form
Rechteck
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
4.5V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
186 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.