Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS600-10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 63 dB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS600-10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 63 dB Schwarz, Silber
Peach PS600-10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 63 dB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71527354
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PS600-10
EAN/GTIN:
     7640182385385
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
3 x 10 mm
Korbvolumen
20 l
Geräuschpegel
63 dB
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Aktenvernichter Kapazität
350 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.