Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Elo Touch Solutions E796965 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72491870
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E796965
EAN/GTIN:
     843173110752
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13900 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,68*
€ 713,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,29*
€ 657,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,71*
€ 637,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,34*
€ 616,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.