Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E797162 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E797162 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E797162 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72491875
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E797162
EAN/GTIN:
     843173110769
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
726 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
726 mm
Paketgewicht
12400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
562.43 mm
Höhe
11192.8 mm
Gewicht
13900 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E462193
ab € 831,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E421325
ab € 518,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.