Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43HFL4014/12 Gästefernseher 109,2 cm (43") Full HD 250 cd/m² Schwarz 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 43HFL4014/12 Gästefernseher 109,2 cm (43") Full HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Philips 43HFL4014/12 Gästefernseher 109,2 cm (43") Full HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Philips 43HFL4014/12 Gästefernseher 109,2 cm (43") Full HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Philips 43HFL4014/12 Gästefernseher 109,2 cm (43") Full HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73307632
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL4014/12
EAN/GTIN:
     8718863020715
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Zeigen Sie das Logo Ihrer Marke auf der Benutzeroberfläche des TVs.
Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben ganz einfach in der Suchleiste hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

MyChoice-kompatibel. Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme
Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Komplettmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

IPTV. Bereitstellen von Kanälen über IP. Installieren Ihrer eigenen Benutzeroberfläche
Bereitstellen von Kanälen über IP. Installieren Sie Ihre eigene Benutzeroberfläche, die auf einem zentralen Server gespeichert und über IP an den Fernseher gesendet werden kann. Sobald die Benutzeroberfläche auf dem Fernseher angezeigt wird, kann sie auch lokal gespeichert werden. Sie profitieren von Flexibilität und schneller Installation – ganz gleich, ob Sie Ihre Philips Pro System-Fernseher personalisieren oder die Systemverwaltung zentralisieren.

CMND & Control. Bedienen, Aktualisieren, Warten
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN oder RF). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge, Aktualisieren der Software und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder mehrere Fernseher verantwortlich sind.

CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen
Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Desktop-Ständer
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Wake-on-LAN bereit
Ja
Anzahl RJ-48-Anschlüsse
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Garantiekarte
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
Kopfhörerausgang
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmform
Flach
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
44 kWh
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Common interface Plus (CI+)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Hotelfunktionen
USB-Klonen
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Wecker
Ja
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
970 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
194 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
626 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
970 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
562.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7200 g
Audio
RMS-Leistung
16 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Atmos
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Video-Apps
YouTube
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.