Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 600M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73315991
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4657401
EAN/GTIN:
     0043859747719
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
31790 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
83 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Ausziehbarer Behälter
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
600 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Mikro-Schnitt
Sicherheitssperre
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 791,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,27*
€ 1.005,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 828,41*
€ 985,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,04*
€ 963,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 806,24*
€ 959,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,41*
€ 951,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,67*
€ 942,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.