Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smartvest Funk-Erschütterungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Smartvest Funk-Erschütterungsmelder
ABUS Smartvest Funk-Erschütterungsmelder
ABUS Smartvest Funk-Erschütterungsmelder
ABUS Smartvest Funk-Erschütterungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73384475
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUEM35000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Der Smartvest Funk-Erschütterungsmelder zur Überwachung von Wänden, großen Fensterfronten und Gegenständen, die nicht bewegt werden sollen. Die Empfindlichkeit des Melders ist in 3 Stufen einstellbar und so kann er flexibel eingesetzt und dem Umfeld angepasst werden. Die Montage erfolgt dank Batteriebetrieb ohne Verdrahten und Bohren, wobei der Melder mehrmals täglich seine Funktionsfähigkeit an die Zentrale sendet und so wird man auch auf einen niedrigen Batteriestand frühzeitig hingewiesen. Der Erschütterungsmelder verfügt darüber hinaus über einen Sabotageschutz durch Deckelkontakt um auch eine Manipulation zu melden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Transmissionsdistanz
100 m
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Kompatible Produkte
Smartvest
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieverbrauch
2.6 mA
Bereitschaftsstrom
0.014 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.