Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO EX4 Monitorzubehör Monitor calibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74932324
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EX4
EAN/GTIN:
     4995047055181
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Kalibrator
Colorimeter
Kolorimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.1 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
148 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 / 8.1 / 7, macOS Sierra (10.12) - macOS Big Sur (11)
Merkmale
Produkttyp
Monitor calibrator
Markenkompatibilität
Eizo
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Anzeigetechnologie
LED
Stecker
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.