Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec NVMe31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec NVMe31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Fantec NVMe31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Fantec NVMe31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Fantec NVMe31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75118630
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2171
EAN/GTIN:
     4250273421712
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das Fantec NVMe31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer NVMe-SSD. Dieser SSD-Typ ermöglicht in Kombination mit dem USB 3.1 Gen. 2 Anschluss Datenraten von bis zu 10 Gbit/s. Durch die einfache und schnelle Installation ist die SSD im Handumdrehen einsatzbereit und durch das Aluminiumgehäuse ideal geschützt. Moderne NVMe-SSDs werden sehr warm. Daher verfügt das Fantec NVMe31 über ein integriertes Wärmeleitpad. Dieses PAD „klebt“ die SSD an die Gehäuseinnenseite, sodass die Ableitung der Wärme der NVMe SSD über das Gehäuse optimiert wird. Dadurch kann der Geschwindigkeitsvorteil von NVMe-SSDs auch im Dauereinsatz genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
10 g
Energie
Energiequelle
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2,PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.