Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 4451 Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 4451 Weiß
Ejendals JALAS 4451 Weiß
Ejendals JALAS 4451 Weiß
Ejendals JALAS 4451 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527328
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626445093
EAN/GTIN:
     7392626445093
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Nylon
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (spezifisch)
37-39
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626445055
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.