Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76660061
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXLY2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199534865
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Steckdose mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 679,08*
Sonstiges
Apple
MHGV3ZD/A
ab € 447,98*
Sonstiges
Apple
MHGU3ZD/A
ab € 448,53*
Sonstiges
Apple
MHGR3ZD/A
ab € 345,31*
Sonstiges
Apple
MK4H3FD/A
ab € 594,79*
Sonstiges
Apple
MK4E3FD/A
ab € 586,32*
Sonstiges
Apple
MK493FD/A
ab € 449,16*
Sonstiges
Apple
MK473FD/A
ab € 464,36*
Sonstiges
Apple
MK2P3FD/A
ab € 470,59*
Sonstiges
Apple
MK2N3FD/A
ab € 469,28*
Sonstiges
Apple
MK2L3FD/A
ab € 330,11*
Sonstiges
Apple
MK2K3FD/A
ab € 326,61*
Sonstiges
Apple
MLX93FD/A
ab € 775,92*
Sonstiges
Apple
MK8F3FD/A
ab € 856,69*
Sonstiges
Apple
MK8H3FD/A
ab € 647,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.