Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes BF5050001 Aktenvernichter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76971355
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050001
EAN/GTIN:
     0043859751518
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
12 mm
Korbvolumen
22 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Arbeitszyklus
10 min
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.