Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS33600 Haushaltsbatterie D Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS33600 Haushaltsbatterie D Lithium
Saft LS33600 Haushaltsbatterie D Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78776909
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS33600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
17000 mAh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.3 mm
Durchmesser
33.3 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 360 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.