Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar To Go Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     2909-4250065991287
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 3,03*
12 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,34*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,556*
€ 3,474*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 4,34*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 4,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
14770
ab € 5,45*
Ähnlich
PAPSTAR
87457
ab € 3,06*
Ähnlich
PAPSTAR
PAP87867
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.