Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6518STi Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000013607
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JSF11.001
EAN/GTIN:
     4710180941937
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Feste Brennweite
7.51 mm
Projektionsverhältnis
0.5:1
Offset
132 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
0.5 - 3.4 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
80 %
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.65 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4a
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2950 g
Paketgewicht
4130 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
UHP
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferanteneigenschaften
Warentarifnummer (HS)
85286200
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 580,81*
€ 633,25*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 610,23*
€ 666,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,61*
€ 678,30*
6 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 647,13*
€ 700,21*
3 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 663,74*
€ 718,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,61*
€ 745,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,79*
€ 736,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,73*
€ 714,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,81*
€ 691,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,72*
Zubehör
Acer
UC.JSF11.001
ab € 111,69*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,38*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,39*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.