Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80491910
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ06403
EAN/GTIN:
     8715946679747
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Professioneller DIN A4-Druck
Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für beidseitiges Drucken (Duplexdruck), einseitiges Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4, und sein automatischer Dokumenteneinzug kann bis zu 35 DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.

Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert.

Weniger Ausgaben
Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken⁴.

Flexible WLAN-Lösungen
Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
33000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1500 Seiten pro Monat
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
5 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
80 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
12330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
10200 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
18 W
Energieverbrauch (bereit)
7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
9 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,16*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ07
ab € 20,11*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ07
ab € 24,71*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ07
ab € 32,03*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ07
ab € 64,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ07
ab € 101,74*
Zubehör
Epson
C13T05G64010
ab € 40,48*
Zubehör
Epson
C13T05G64020
ab € 47,45*
Zubehör
Epson
C13T05G64510
ab € 47,37*
Zubehör
Epson
C13T05H64010
ab € 104,86*
Zubehör
Epson
C13T05H64020
ab € 113,48*
Zubehör
Epson
C13T05H64510
ab € 114,62*
Zubehör
Epson
C13T05G14010
ab € 17,31*
Zubehör
Epson
C13T05G14020
ab € 18,63*
Zubehör
Epson
C13T05H14010
ab € 37,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.