Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGPv 6520-41 ProfiLine Gefrierschrank mit Eingriffsfach 465 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGPv 6520-41 ProfiLine Gefrierschrank mit Eingriffsfach 465 l Freistehend C
Liebherr GGPv 6520-41 ProfiLine Gefrierschrank mit Eingriffsfach 465 l Freistehend C
Liebherr GGPv 6520-41 ProfiLine Gefrierschrank mit Eingriffsfach 465 l Freistehend C
Liebherr GGPv 6520-41 ProfiLine Gefrierschrank mit Eingriffsfach 465 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84903248
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998967351
EAN/GTIN:
     9005382196175
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende
Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen.

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

NoFrost-Technologie
Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

SwingLine
Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen.

Temperatur-Alarm
Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
120000 g
Paketgewicht
136000 g
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Material innen
Edelstahl
Regalmaterial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Edelstahl
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
465 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1874 kWh
Stromstärke
4 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
465 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
597 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - 26 °C
Geräuschpegel
60 dB
Klimaklasse
Klasse 5
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.559,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.784,93*
€ 3.314,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.750,67*
€ 3.273,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.649,56*
€ 3.152,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,40*
€ 3.092,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,46*
€ 3.045,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.