Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190116 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85178930
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.