Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 110-1S Handthermometer Schwarz, Weiß F,°C -33 - 110 °C Eingebaute Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT IR 110-1S Handthermometer Schwarz, Weiß F,°C -33 - 110 °C Eingebaute Anzeige
VOLTCRAFT IR 110-1S Handthermometer Schwarz, Weiß F,°C -33 - 110 °C Eingebaute Anzeige
VOLTCRAFT IR 110-1S Handthermometer Schwarz, Weiß F,°C -33 - 110 °C Eingebaute Anzeige
VOLTCRAFT IR 110-1S Handthermometer Schwarz, Weiß F,°C -33 - 110 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85220972
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR 110-1S
EAN/GTIN:
     4016138614176
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-33 - 110 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
2.5 %
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 537,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.