Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84314 Tischläufer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 84314 Tischläufer
Papstar 84314 Tischläufer
Papstar 84314 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2909-4002911939260
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84314
EAN/GTIN:
     4002911907887
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier grün
tischläufer grün
tischläufer papier
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Paketgewicht
729 g
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 11,50*
13 Tage
76
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,62*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 14,17*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 18,64*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 21,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,90*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,43*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,44*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,67*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.