Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14159 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 6 l Transparent 45 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14159 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 6 l Transparent 45 Stück(e)
Papstar 14159 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 6 l Transparent 45 Stück(e)
Papstar 14159 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 6 l Transparent 45 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85680365
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14159
EAN/GTIN:
     4002911141595
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Stärke: 35 my
- Füllinhalt: 6 l
- Material: LLDPE
- Abmessungen: 46 x 30 cm
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Volumen (l)
6 l
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,04378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,03*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,42*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.