Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700089 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86272155
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
7300 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
56 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.