Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 15500103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 15500103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 15500103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-7210683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,717*
€ 2,2388*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4354*
€ 2,327*
1 Tag
1250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 2,3976*
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 2,3976*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,1588*
€ 2,56897
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 111,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,97*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,64*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.