Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018548
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009956
EAN/GTIN:
     5099206093430
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ein Case für alle Fälle. Tippen, Zeichnen, Anschauen und Lesen, das alles können Sie mit dem Tastatur-Case Folio Touch für iPad Air (4. und 5. Generation), das mit vier Verwendungsmodi, einem hochpräzisen Trackpad für unvergleichliche Kontrolle sowie einer Notebook-ähnlichen Tastatur für bequemes, schnelles Tippen ausgestattet ist.

Genießen Sie dank der großen und großzügig angeordneten Tasten Stunden komfortablen Tippens. Durch den Scherenmechanismus unter den einzelnen Tasten fühlt sich jeder Anschlag perfekt an. Eine ganze Zeile mit iPadOS-Sondertasten hilft Ihnen, Ihren Workflow zu optimieren, da Sie mit einem Tastendruck auf Multimedia-Bedienelemente, Helligkeitsstufen und mehr zugreifen können. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten passt sich Ihrer Umgebung an. Die Helligkeitsstufen sind je nach Bedarf einstellbar, sodass Sie selbst in schwach beleuchteten Umgebungen noch sehen können, was Sie tun.

Das große Trackpad ermöglicht es Ihnen, Ihr iPad Air auf eine ganz neue Art und Weise zu nutzen. Freuen Sie sich über eine präzisere Steuerung in Apps wie Notes, Pages®, Numbers® und Keynote®. Sie können mühelos Zellen in Tabellen hervorheben, Wörter kopieren und E-Mails bearbeiten. Folio Touch unterstützt auch alle Multi-Touch™-Gesten, die Sie bereits kennen und lieben, wie Streichen, Tippen, Auf- und Zuziehen, Scrollen und mehr. So können Sie immer mühelos navigieren.

Die Stellhalterung bietet einen 40°-Winkel, wenn Sie z. B. einen Film ansehen möchten. Wenn Sie nicht tippen müssen, können Sie die Tastatur einfach nach hinten falten, um einen echten Anzeige- und Lesemodus zu ermöglichen, bei dem nichts zwischen Ihnen und dem brillanten iPad Air Bildschirm steht.

Mit dem Smart Connector lässt sich das Case im Handumdrehen pairen und mit Strom versorgen. Es sind keine Batterien im Lieferumfang enthalten, weil Sie keine benötigen - Folio Touch erhält seine Energie direkt vom iPad Air.

Das robuste Case mit sicherem Magnetverschluss erfüllt die militärischen Falltestnormen (MIL-STD-810G) und schützt die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken Ihres iPad Air vor Stößen, Kratzern und verschütteten Flüssigkeiten. Es bietet auch Platz zum Verstauen des Logitech Crayon, wenn Sie unterwegs sind. Sie können sogar Ihren Apple Pencil (2. Generation) aufladen, ohne ihn aus dem Case nehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (2nd gen)(A2228, A2068, A2230, A2231)
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
20 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
188.9 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
906 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.5 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
860 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AAA
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
217 mm
Höhe des Versandkartons
293.5 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.