Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87852123
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301110
EAN/GTIN:
     841885105639
Suchbegriffe:
Kopfhörer
USB Hub
USB VoIP Telefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2+EDR
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Anruf halten
Ja
Vollduplex
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kompatible Produkte
Microsoft Teams
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
529 mm
Höhe des Versandkartons
261 mm
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
127 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Bank
Management-Funktionen
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1303110
ab € 599,65*
Zubehör
Yealink Network Technology
CP900BT50TEAMS
ab € 127,30*
Zubehör
Yealink Network Technology
CP900_WITHOUT_BT50
ab € 113,61*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301198
ab € 141,43*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301206
ab € 153,44*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 180,00*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301199
ab € 219,24*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 252,78*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301189
ab € 275,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306047
ab € 208,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303113
ab € 252,33*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106972
ab € 1.780,17*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106951
ab € 2.264,62*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106941
ab € 4.261,18*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303111
ab € 41,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.