Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-6387
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61664
EAN/GTIN:
     4044144616648
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Highspeed Wi-Fi 6 WLAN für raue Umgebungen Parkplätze, Kühlhäuser, Lagerhallen oder Außenflächen – überall dort, wo professionelles WLAN unter jeglichen Witterungs­bedingungen bereitgestellt werden soll, ist der Einsatz des LANCOM OW-602 die ideale, kosteneffiziente Lösung. Dieser Wi-Fi 6 Outdoor Access Point bietet geringe Latenzzeiten und einen hohen Durchsatz je Client, insbesondere bei geringem bis mittelerem Endgeräteaufkom­men. Neben der weitläufigen Ausleuchtung mit bestem WLAN dank der mitgelieferten Rundstrahl-Antennen, ermöglichen optionale Sektor-Antennen auch eine gezielte Ausleuchtung von Bereichen. Dual Concurrent Wi-Fi 6 mit aggregierter Datenrate von bis zu 1.775 MBit/s Der LANCOM OW-602 bietet WLAN im Wi-Fi 6-Standard (IEEE 802.11ax) und kann gleichzeitig sowohl Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch moderne Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgen. Dabei ermöglicht die Wi-Fi 6-Technologie Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s in 5 GHz und bis zu 575 MBit/s in 2,4 GHz. Maximale Zuverlässigkeit bei jeder Witterung Der LANCOM OW-602 besitzt ein robustes IP67-Schutzgehäuse und ist damit vollständig staub- und wasserdicht. Zusätzlich garantiert ein Temperaturbereich von -30°C bis +65°C den zuverlässigen Einsatz unter extremen Bedingungen. Zero-Touch Deployment Schnelle und einfache Netzwerkintegration des Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe – ohne manuelle Konfiguration. In WLAN-Controller- oder LANCOM Management Cloud-basierten Installationen erhält der Access Point nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration. Integrierte Bluetooth Low Energy-Technologie Das im LANCOM OW-602 integrierte Bluetooth Low Energy-Funkmodul ist die technische Grundlage für moderne BLE-Beaconing-basierte Anwendungen, wie beispielsweise Asset Tracking oder Besucherzählung. Sichere Einbindung externer Benutzer Über einen Cloud-managed Hotspot via LANCOM Management Cloud, eignet sich der LANCOM OW-602 ideal für die Bereitstellung von WLAN-Hotspots. Der Benutzer profitiert von einem sicheren und komfortablen Wi-Fi-Zugang und der Hotspot-Anbieter hat die Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk vom Gastnetz getrennt bleibt. WLAN-Sicherheitsstandard WPA3 WPA3, der Nachfolger von WPA2, bietet wichtige Erweiterungen und Sicherheits-Features für kleine („WPA3-Personal“) und große Netze („WPA3-Enterprise“). Bei WPA3-Personal kommt das moderne und sichere Authentifizierungsverfahren Simultaneous Authentication of Equals (SAE) zum Einsatz. Betrieb über LANCOM Management Cloud Der LANCOM OW-602 bietet höchste Nutzerfreundlichkeit: Verwaltet über die LANCOM Management Cloud wird er integriert in eine ganzheitliche, automatisierte Netzwerkorchestrierung, basierend auf Software-defined Networking-Technologie. Kompromisslose Zusatzleistungen für maximale Zukunftssicherheit Der LANCOM OW-602 unterstützt den schnellen WLAN-Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), sodass Sie technisch bestens für zukünftige Herausfor­derungen gerüstet sind. LANCOM Systems gewährt Ihnen eine Garantie von 3 Jahren auf den OW-602, welche problemlos mit der Warranty Basic Option M oder der Warranty Advanced Option M auf 5 Jahre verlängerbar ist. Und auch Software-seitig profitieren Sie von den hohen LANCOM Standards: So erhalten Sie mehrmals pro Jahr kostenlose Major Releases des Betriebssystems LCOS LX mit neuen, zukunfts­sicheren Features. Selbst bei Abkündigung eines Produktes bieten wir im Rahmen des LANCOM Software-Lifecycle-Managements für mindestens weitere 2 Jahre kostenlose Major Releases, kritische Security Fixes (Security Updates) auf Basis der letzten verfügbaren Software-Version sowie kostenlosen technischen Hersteller-Support. Passgenaues Antennen-Design Der Einsatz externer Antennen ermöglicht auch in weitläufigen oder komplexen Umgebungen eine optimale, flächendeckende WLAN-Versorgung mit LANCOM WLAN Access Points. Die nebenstehende Übersicht des LANCOM IAP-822, LANCOM OAP-1702B und LANCOM OW-602 zeigt die Formen und Größen der mitgelieferten Rundstrahlantennen in der direkten Gegenüberstellung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
Antenne Steckertyp
N-Typ
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1775 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Frequenzband
2400-2483.5, 5150-5700 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Roaming
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Antenne enthalten
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
15.2 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
27
pro Stück
€ 2,90*
ab € 468,46*
€ 510,35*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,62*
€ 512,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 477,11*
€ 518,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,75*
€ 518,87*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 480,36*
€ 524,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.