Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9719 Herst.-Nr.: MQGH2ZM/A EAN/GTIN: 190198496201 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple usb kabel 2 m usb c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,98* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,97* | € 14,56* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 11,12* | € 14,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 11,39* | € 14,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,97* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|