Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Besteck-Set Pure 88243 Holz Einweg-Geschirr-Set 1 Person(en) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Besteck-Set Pure 88243 Holz Einweg-Geschirr-Set 1 Person(en) 1 Stück(e)
Papstar Besteck-Set Pure 88243 Holz Einweg-Geschirr-Set 1 Person(en) 1 Stück(e)
Papstar Besteck-Set Pure 88243 Holz Einweg-Geschirr-Set 1 Person(en) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-7982
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88243
EAN/GTIN:
     4002911882436
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
umweltfreundliches Besteckset aus Holz bestehend aus: - Messer 16,5 cm - Gabel 15,5 cm - Löffel 15,5 - Serviette 23 x 23 cm, 2-lagig, 1/8 Falz, braun verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig - biologisch abbaubar und kompostierbar - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze - stabil und geschmacksneutral.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Geschirr-Set pro Person
Einweggabel, Einwegmesser, Einweglöffel, Paper napkin
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Esslöffel
1
Anzahl der Gabeln
1
Anzahl der Messer
1
Anzahl Servietten
1
Biologisch abbaubar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,76*
2 Tage
278
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,76*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.