Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Signature with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93986893
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X8-00065
EAN/GTIN:
     0889842776201
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Tippen, Schreiben, Laden und sicher aufbewahren Wandeln Sie das Surface Pro 8 und Surface Pro X in einen vollwertigen Laptop mit dieser Premium-Tastatur um. Und zusammen mit dem aufbewahrten, aufgeladenen und griffbereiten Surface Slim Pen 2 können Sie damit sowohl tippen als auch am Bildschirm schreiben. Immer griffbereit Surface Slim Pen 2 wird im in der Tastatur integrierten Aufbewahrungsfach aufbewahrt und aufgeladen. Kompaktes Tippen und Schreiben in einem – mit der Surface Pro Signature Keyboard können Sie schnell und genau wie mit einer herkömmlichen Full-Size-Tastatur tippen und zusätzlich mit unserer bisher besten Freihanderfahrung vom natürlichen Schreiberlebnis auf dem Bildschirm profitieren. Eine außergewöhnliche Tipperfahrung Komfortables Tippen mit Surface Pro Signature Keyboard. Das elegante und kompakte Gerät funktioniert wie eine herkömmliche Laptop-Tastatur und verfügt über ein großes Touchpad für präzise Steuerung und Navigation. Schnell, flüssig und perfekt für Ihr Surface Unser bisher bester Stift mit Echtzeitaufzeichnung, punktgenauer Präzision und einer unglaublichen Schattierung dank einer schärferen Stiftspitze und dem verbesserten Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8/Pro X
Produktfarbe
Platin
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
294 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Lieferumfang
Feder enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
QKV-00004
ab € 1.612,00*
Sonstiges
Microsoft
QCH-00004
ab € 837,33*
Sonstiges
Microsoft
QIA-00004
ab € 1.068,92*
Sonstiges
Microsoft
S8G-00021
ab € 1.251,76*
Sonstiges
Microsoft
QHB-00004
ab € 1.095,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.