Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 35199 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 35199 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Rothenberger 35199 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95459982
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35199
EAN/GTIN:
     4004625000182
Suchbegriffe:
Umfüllbogen
rothenberger umfüllbogen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.