Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KYRA GN 1400 BT Gefrierschrank mit Eingriffsfach 1476 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro KYRA GN 1400 BT Gefrierschrank mit Eingriffsfach 1476 l Freistehend D
Saro KYRA GN 1400 BT Gefrierschrank mit Eingriffsfach 1476 l Freistehend D
Saro KYRA GN 1400 BT Gefrierschrank mit Eingriffsfach 1476 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654629
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1015
EAN/GTIN:
     4017337323036
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1480 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
253000 g
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Türanschlag
Nebeneinander
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
455 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis G
Anschlusswert
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
1476 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-11 - -22 °C
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,75*
€ 2.317,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,26*
€ 2.292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,91*
€ 2.204,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,31*
€ 2.155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,56*
€ 2.101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.