Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KYRA G Gefrierschrank mit Eingriffsfach 685 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro KYRA G Gefrierschrank mit Eingriffsfach 685 l Freistehend D
Saro KYRA G Gefrierschrank mit Eingriffsfach 685 l Freistehend D
Saro KYRA G Gefrierschrank mit Eingriffsfach 685 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654632
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1010
EAN/GTIN:
     4017337323029
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
173000 g
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Türmaterial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
2632 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis G
Anschlusswert
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
685 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-11 - -22 °C
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,72*
€ 1.434,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,15*
€ 1.428,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,29*
€ 1.374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,44*
€ 1.334,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,27*
€ 1.276,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.