Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Senex XXT Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96718923
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729831-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnüren war gestern
Der SENEX XXT Pro BOA ESD S3 überzeugt auf ganzer Linie: Mit dem neuen BOA Fit System ist er super schnell zu schließen, er ist sehr leicht und hat im Sohlenkern das Material Infinergy von BASF verarbeitet. Die SRC zertifizierte PU/PU Laufsohle der Serie WELLMAXX TRAINERS hat dadurch eine besonders gute Dämpfung, sodass rund die Hälfte der aufgewendeten Energie beim Laufen wieder an den Träger zurückgegeben wird. Mit einem Obermaterial aus CORDURA und hydrophobierter Mikrofaser ist er sehr schmutz- und wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Dank einem metallfreien Durchtrittschutz und einer Kunststoffkappe werden die Füße des Trägers vor Gefahren geschützt, ohne dass der Schuh dabei zu schwer wird. Das atmungsaktive Textilfutter dieses ESD-fähigen Sicherheitshalbschuhs sorgt für ein ausgeglichenes Schuhklima und eine TPU Überkappe schützt die Schuhspitze besonders bei knienden Tätigkeiten.

Der Sicherheitsschuh ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 elten 43, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,52*
€ 118,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,39*
€ 105,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.