Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Stanley FATMAX FMHT81394-9 Hefthammer 10 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816780
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT81394-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Kunststoffhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Klammerschenkellänge
10 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109513
ab € 2,21*
Zubehör
Rapid
40109514
ab € 2,24*
Zubehör
Rapid
40109515
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.