Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Alpha N30S Minibar-Kühlschrank 26 l Integriert F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HiPro Alpha N30S Minibar-Kühlschrank 26 l Integriert F
Dometic HiPro Alpha N30S Minibar-Kühlschrank 26 l Integriert F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96933869
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028822
EAN/GTIN:
     4015704287431
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
9300 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
11300 g
Design
Produkttyp
Minibar-Kühlschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Links
Türöffnungswinkel
90 °
Zertifizierung
CEGS
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
95 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
55 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
26 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
26 l
Lärmemissionsklasse
A
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dometic
9600028821
ab € 268,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.