Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492009400 Herst.-Nr.: OR5828 EAN/GTIN: 4001686301180 |
| |
|
| | |
| Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit mehr als 100 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange und Zitrone. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geleebohne | | Kapazität | 1000 g | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1459 kJ | | | 343 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 77 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 46 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 6.9 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.07 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,92* | € 11,26* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 7,935* | € 11,285* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,24* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,57* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,87* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Beutel (ab € 0,0792* pro Beutel) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|