Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX ST 4048 48 cm Elektro Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970182
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse alko
schneefräse
Das flexible Leichtgewicht unter den Schneefräsen: Befreien Sie dank moderner Akkutechnologie Gehwege und Hofeinfahrten binnen weniger Minuten von Schnee. Die Akku-Schneefräse ST 4048 Mit der AL-KO ENERGY FLEX Familie setzen Sie auf ein starkes Lithium-Ionen-Akkusystem für vielseitigste Anwendungen in Haus und Garten – jetzt sogar Schneeräumen. Sie erhalten damit die pure Leistung einer Elektro-Schneefräse und die Flexibilität eines Benzin-Schneeräumers – und das ganze natürlich mit geringsten Schallemissionen. Sehr wendig und leise verrichtet die Akku-Schneefräse ihren Dienst. Mit dieser Akku-Schneefräse räumen Sie mit einer Akkuladung bis zu 200 m² – mit einem Zweit-Akku natürlich noch mehr. Dank des leichten Gewichts (nur rund 15 kg) und des praktischen LED-Scheinwerfers macht damit der Winterdienst sogar bei Dunkelheit richtig Spaß. Besonders praktisch: Die Akku-Schneefräse ist werkzeuglos mit wenigen Handgriffen aufgebaut, flexibel auf Ihre Körpergröße einstellbar und lässt sich platzsparend verstauen. Technische Details der Akku-Schneefräse ST 4048 Die Akku-Schneefräse ST 4048 aus der AL-KO ENERGY FLEX Gartengeräte Familie setzt auf 40-V-Lithium-Ionen Akku-Technologie und bietet, je nach Akku, 4 oder 5 Amperestunden Kapazität. Die Akkus sind nach nur ca. 90 Minuten (4-Ah-Akku) oder 120 Minuten (5-Ah-Akku) vollgeladen. Die modernen Brushless-Motoren bieten eine sehr hohe Leistung bei maximaler Laufzeit. Die praktische 1-stufige Schneefräse befördert den Schnee mittels des manuell einstellbaren Auswurfkanals bis zu 6 m. Mit 48 cm Räumbreite und 20 cm Einzugshöhe ist Neuschnee kinderleicht und besenrein beseitigt. Das Räumpaddel dient dabei als Vortrieb. Da das Gerät aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie ist, wird die Schneefräse ohne Akku und Ladegeräte ausgeliefert. Die Akku-Schneefräse ST 4048 aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt die Akku-Schneefräse ST 4048 aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Sie ist der ideale Partner zum Schneeräumen in Hausnähe. AL-KO bietet eine breite Auswahl an Benzinschneefräsen und auch praktische Elektroschneefräsen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13500 g
Merkmale
Arbeitsbreite
480 mm
Energiequelle
Elektro
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Schalldruckpegel
77 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,70*
€ 394,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.