Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Roma Französische Presse 0,6 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Roma Französische Presse 0,6 l Transparent
Kela Roma Französische Presse 0,6 l Transparent
Kela Roma Französische Presse 0,6 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97328083
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10848
EAN/GTIN:
     4025457108488
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10849
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.