Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400089 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 400089 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 400089 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98391843
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
28.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.