Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meto Basic S 822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto Basic S 822
Meto Basic S 822
Meto Basic S 822
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98469825
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007802
EAN/GTIN:
     4059732212881
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
QUALITÄT UND EINFACHHEIT SIND UNSERE STÄRKE Sofort einsatzbereite Produkte, vielfältige Möglichkeiten zur Aus- und Kennzeichnung sowie ein hoher Qualitätsanspruch: Das ist Meto. Als Erfinder des Preisauszeichners sind wir stolz, unsere Lösungen als wertvolle Helfer in den unterschiedlichsten Branchen zu wissen. Der enge Austausch mit Anwendern ermöglicht es uns, nicht nur optisch ansprechende Produkte zu entwickeln sondern auch zielgerichtet die Bedürfnisse des Marktes erfüllen. METO BASIC FAMILIE Die Meto Basic-Auszeichner als Einsteigermodelle, mit der Möglichkeit des ein- oder zweizeiligen Drucks, bieten nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, sie überzeugen auch mit hoher Qualität zu kleinem Preis, wodurch eine hohe Kundenzufriedenheit erzielt wird. - Nie wieder Schmerzen im Handgelenk: Leicht und handlich, sowie das ergonomische Design garantieren ein ermüdungsfreies Arbeiten. - Qualität aus Überzeugung: Wir gewähren ein Jahr Garantie auf unsere Meto Basic-Preisauszeichner.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
489 g
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meto
9506154
ab € 6,29*
Sonstiges
Meto
9506155
ab € 4,91*
Sonstiges
Meto
9517182
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.