Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BS.SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Facom ‎BS.SMB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482953
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00U78QHCK
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
111 g
Merkmale
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,81*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,45*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,58*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,91*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,17*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.