Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Oceanic Wurfzelt Grau, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Oceanic Wurfzelt Grau, Sand
Easy Camp Oceanic Wurfzelt Grau, Sand
Easy Camp Oceanic Wurfzelt Grau, Sand
Easy Camp Oceanic Wurfzelt Grau, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99548244
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120433
EAN/GTIN:
     5709388121608
Suchbegriffe:
Badespaß
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Nach der Entnahme aus der runden Aufbewahrungstasche erfolgt der Aufbau des nach vorne offenen Strandschirms fast von selbst. Er verfügt über einen integrierten Zeltboden aus strapazierfähigem Polyethylen und schützt von drei Seiten zuverlässig vor Sonne, Wind und Nieselregen, ohne den Blick zu versperren – zum Beispiel, wenn es kleine Kinder zu beaufsichtigen gibt. Abspannseile halten den Strandschirm in Form.
Weitere Informationen:
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Wurfzelt
Produktfarbe
Grau, Sand
Bodenwischlappen
Ja
UV-Schutzfaktor (USF)
50+
Reflektierende Abspannseile
Ja
Staufach
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.