Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Relaxdays 10027614
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99717878
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027614_0
EAN/GTIN:
     4052025276140
Suchbegriffe:
Bücherregal
Standregal
standregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Naturholz
Anzahl der Regale
5 Regale
Rahmenmaterial
Metall
Regalmaterial
Holz
Fußfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
17600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.